270660-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALEV 200K-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-ALEV 200K-FI
Rubix:160000000082322
Produttore:270660
EAN:4047526270667
270660-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALEV 200K-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 270660-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALEV 200K-FI


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3662 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A65 Shore
Lunghezza della piastra140 mm
235 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
134,53 IVA esclusa
/ Unità
164,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota