44503-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-POTH 125G

Ruota con bordino in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-POTH 125G
Rubix:160000000109964
Produttore:44503
EAN:4047526044503
44503-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-POTH 125G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 44503-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-POTH 125G


Ruota:

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB
  • con ingrassatore dal Ø ruota 125 mm
  • bordino e superficie di scorrimento lavorati
  • pendenza di 3° rispetto all’assale
  • forza di spinta estremamente bassa
  • eccezionale resistenza all’usura
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica:
    versione con foro passante: da -100 °C a +600 °C, portata ridotta del 50 % a +600 °C
    versione con cuscinetto a sfere: da -20 °C a +120 °C
    versione con cuscinetto a sfere per alte temperature: da -30 °C a +300 °C, portata ridotta del 50 % a +300 °C
  • garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55

Informazioni tecniche


Attributi
Peso836 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con rivestimento in poliuretano iniettato
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A94 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
35,08 IVA esclusa
/ Unità
42,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione