RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685108

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685108
Rubix:160000000157254
EAN:8007554037690
RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685108

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685108


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3190 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
296 mm
200 mm
75,12 IVA esclusa
/ Unità
91,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota