463760-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 40X15/10-8K

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FTH 40x15/10-8K
Rubix:160000000113671
Produttore:463760
EAN:4047526463762
463760-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 40X15/10-8K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico45 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 463760-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 40X15/10-8K


Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Capacità di carico45 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota15 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
19,96 IVA esclusa
/ Unità
24,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota