RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655705

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:655705
Rubix:160000000153979
EAN:8007554064252
RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655705

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655705


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso EE MHD

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3580 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
242 mm
135 mm
110,40 IVA esclusa
/ Unità
134,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione