RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656426
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656426
Rubix:160000000154129
EAN:8007554032756


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656426
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4770 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 236 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione