RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 50X57 POLIAMMIDE 6 34/0001
SERIE 34: Ruote per mobilio gemellate in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:340001
Rubix:160000000094635
EAN:8007554024843


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 30 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 59 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 50X57 POLIAMMIDE 6 34/0001
Ruote mobilio gemellate in poliammide 6
Applicazioni
Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: sedie da casa e da ufficio con bassa portata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 30 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 59 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 34 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 68 mm | |
| 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione