281402-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-VE 100R-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafil

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LE-VE 100R-FI
Rubix:160000000084811
Produttore:281402
EAN:4047526281403
281402-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-VE 100R-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 281402-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-VE 100R-FI


Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso933 g
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
125 mm
30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
27,55 IVA esclusa
/ Unità
33,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota