RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648854
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648854
Rubix:160000000152728
EAN:8007554058237


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648854
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4630 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 200 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore