451601 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-080-SSF-N
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451601
Rubix:160000000525221




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451601 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-080-SSF-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 910 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto girevole con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore