Riferimenti
LAG:17202HB
Rubix:160000001426300


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA P 80X30/40 CRX SFP X20 F.12 17202HB
Punti di forza
•Ruote monolitiche in poliammide 6 disponibili con cuscinetti a sfera di precisione schermati standard o in acciaio inossidabile; cuscinetto a rulli standard o in acciaio inossidabile; foro liscio
Ruota equipaggiata con cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile
Ruota equipaggiata con cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Tipo di cuscinetto | a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore