603175-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LPA-VSTH 35K

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-VSTH 35K
Rubix:160000000141521
Produttore:603175
EAN:4047526603175
603175-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LPA-VSTH 35K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 603175-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LPA-VSTH 35K


Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore grigio, antitraccia
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257 g
Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota27 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
Lunghezza della piastra60 mm
52 mm
27 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
15,01 IVA esclusa
/ Unità
18,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota