RUOTA 68 175 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687415

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687415
Rubix:160000000157648
EAN:8007554039236
RUOTA 68 175 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687415

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico630 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 175 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687415


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1540 g
Capacità di carico630 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli inox
225 mm
140 mm
87,56 IVA esclusa
/ Unità
106,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota