RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 689403
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:689403
Rubix:160000000157789
EAN:8007554051573


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 650 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 689403
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso EE MHD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2280 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 650 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 182 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione