RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 655412

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:655412
Rubix:160000000153946
EAN:8007554064344
RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 655412

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 655412


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso P

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso830 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
138 mm
100 mm
41,68 IVA esclusa
/ Unità
50,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione