RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648306
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648306
Rubix:160000000152666
EAN:8007554051719


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648306
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6770 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 900 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 252 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione