RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658804

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658804
Rubix:160000000154608
EAN:8007554033548
RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658804

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658804


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2320 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
200 mm
135 mm
87,66 IVA esclusa
/ Unità
106,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota