RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 684306
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:684306
Rubix:160000000157076
EAN:8007554055489


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 684306
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra M freno anteriore
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3220 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 240 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione