57257-RUOTE CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER PORTATE EXTRA PESANTI, DESIGN DEL GR LS-GSPO 125K-ST
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top”, con bloccaggio direzionale Ruota per alte portate in poliammide colato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LS-GSPO 125K-ST
Rubix:160000000137107
Produttore:57257
EAN:4047526057251


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 57257-RUOTE CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER PORTATE EXTRA PESANTI, DESIGN DEL GR LS-GSPO 125K-ST
Supporto: serie LS
- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
- cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
- ingrassatore
Ruota: serie GSPO
- poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- ridotto assorbimento di umidità
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4560 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1750 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate in poliammide |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 170 mm | |
| 55 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione