740078-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PPN 80G-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “ideal-stop” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu, con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LE-PPN 80G-FI
Rubix:160000000162523
Produttore:740078
EAN:4047526109370
740078-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PPN 80G-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 740078-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PPN 80G-FI


Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso574 g
Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticopolipropilene
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
102 mm
32 mm
Paese d'origineDE
21,40 IVA esclusa
/ Unità
26,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione