380196-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN MATERI LPA-TPA 100G-FI

Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-TPA 100G-FI
Rubix:160000000105426
Produttore:380196
EAN:4047526380199
380196-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN MATERI LPA-TPA 100G-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 380196-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN MATERI LPA-TPA 100G-FI


Ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343 g
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
Lunghezza della piastra60 mm
123 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
12,44 IVA esclusa
/ Unità
15,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota