RUOTA 64 150X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648324

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648324
Rubix:160000000152676
EAN:8007554060834
RUOTA 64 150X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648324

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648324


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12150 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
218 mm
200 mm
313,91 IVA esclusa
/ Unità
382,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota