RUOTA 62ER 160X50 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. MEDIO M FRENO ANT 627904
SERIE 62ER: Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:627904
Rubix:160000000145785
EAN:8007554066713


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 62ER 160X50 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. MEDIO M FRENO ANT 627904
Ruote in poliuretano 'TR Roll' con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante medio (M) con freno
Applicazioni
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3280 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 62er |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 199 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione