RUOTA 66 125X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 666603
SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:666603
Rubix:160000000155602
EAN:8007554035368


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 66 125X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 666603
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NL freno anteriore
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1050 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 66 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione