RUOTA 65ER 200X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MEDIO (M) 656006

SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656006
Rubix:160000000154043
EAN:8007554067512
RUOTA 65ER 200X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MEDIO (M) 656006

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ER 200X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MEDIO (M) 656006


Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto fisso pesante (P)

Applicazioni

Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2870 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65er
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
199 mm
140 mm
84,68 IVA esclusa
/ Unità
103,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota