RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 637624

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:637624
Rubix:160000000148289
EAN:8007554031452
RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 637624

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 637624


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto rotante piastra P

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4190 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A93 Shore
200 mm
140 mm
150,51 IVA esclusa
/ Unità
183,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione