RUOTA 37 80X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA FRENO ANTERIORE 378103
SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:378103
Rubix:160000000105275
EAN:8007554025468


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 55 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 37 80X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA FRENO ANTERIORE 378103
Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante piastra freno anteriore
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 55 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 24 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 37 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 104 mm | |
| 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione