344390-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 75G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BPA-TPA 75G
Rubix:160000000095033
Produttore:344390
EAN:4047526344399


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 344390-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 75G
Supporto: serie LE
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
| 100 mm | |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione