RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687416
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:687416
Rubix:160000000157649
EAN:8007554039243


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 730 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687416
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso PX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 730 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | rulli inox |
| 250 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione