RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655814
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655814
Rubix:160000000154005
EAN:8007554064207


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655814
65HT 160X50 CC F20 SRP/EE FR.160 LEGGERO
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5060 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 215 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione