RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648528
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648528
Rubix:160000000152713
EAN:8007554061046


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648528
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD, freno posteriore registrabile
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20180 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1750 kg |
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 365 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 447,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 546,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione