463786-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 45X17/15-11K
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FTH 45x17/15-11K
Rubix:160000000113672
Produttore:463786
EAN:4047526463786


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 70 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 45 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 463786-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 45X17/15-11K
Supporto: serie LEXR
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 70 kg |
| Diametro della ruota | 45 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 17 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione