RUOTA 64 200X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648786
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8786
Rubix:999250723023286
Produttore:648786


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648786
Ruota industriale Tellure Rôta serie 64 con rivestimento in poliuretano TR (Shore A 92±3) e nucleo in ghisa, su supporto gemellato EEG/EHD con freno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota su supporto rotante elettrosaldato gemellato eeg/ehd con freno registrabile ad azionamento posteriore (bloccaggio solo ruote). |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione