RUOTA 66 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 667701

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:667701
Rubix:160000000155678
EAN:8007554036006
RUOTA 66 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 667701

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 667701


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A95 Shore
107 mm
80 mm
17,37 IVA esclusa
/ Unità
21,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione