RUOTE GEMELLATE 36 50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTNTE CODOLO ALTE PORTATE 36/6402
SERIE 36: Ruote per collettività in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:366402
Rubix:160000000104067
EAN:8007554036235


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 140 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTE GEMELLATE 36 50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTNTE CODOLO ALTE PORTATE 36/6402
Ruote gemellate in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante codolo per alte portate
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote. Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 140 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 36 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 71 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione