RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648774
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8774
Rubix:999250723023291
Produttore:648774


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648774
Ruota orientabile Tellure Rôta serie 64 con rivestimento in poliuretano TR e nucleo in ghisa. Supporto EEG HD con freno posteriore regolabile e portata 1500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere assiale e rulli conici |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 556,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione