RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648857

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648857
Rubix:160000000152731
EAN:8007554049112
RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648857

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648857


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11320 g
Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
300 mm
175 mm
205,97 IVA esclusa
/ Unità
251,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota