Riferimenti
LAG:18812
Rubix:160000001426370


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA P 80X30/40 CC S.FISSO M22 18812
Ruota fissa LAG 18812 in poliammide 6 (serie P POLINYL) con supporto M22. Portata 120 kg, Ø80 e battistrada 30 mm; -30/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in poliammide 6 (serie p polinyl), supporto m22 fisso |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | ruota p polinyl |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere di precisione (schermati o inox) |
| Lunghezza della piastra | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore