RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 648167

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648167
Rubix:160000000152654
EAN:8007554056547
RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 648167

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico3000 kg
Diametro della ruota250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 648167


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG EHD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27200 g
Capacità di carico3000 kg
Diametro della ruota250 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
330 mm
250 mm
469,80 IVA esclusa
/ Unità
573,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota