RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 689406
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:689406
Rubix:160000000157791
EAN:8007554061497


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EE MHD 689406
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso EE MHD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3240 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 900 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 252 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione