RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689706

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689706
Rubix:160000000157810
EAN:8007554061572
RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689706

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689706


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante codolo per ponteggi mobili

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4380 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
243 mm
200 mm
116,55 IVA esclusa
/ Unità
142,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota