266072-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A P BH-ALTH 160K

Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BH-ALTH 160K
Rubix:160000000081127
Produttore:266072
EAN:4047526266073
266072-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A P BH-ALTH 160K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 266072-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A P BH-ALTH 160K


Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • metallo

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2350 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle extrathane®
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
Lunghezza della piastra140 mm
202 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 97,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota