RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684882

SERIE 68FV: Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:684882
Rubix:160000000157147
EAN:8007554055533
RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684882

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684882


Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Resistenti a temperature comprese tra -30 ° e +130 °C, sono adatte per l?impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave. Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso740 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68fv
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
128 mm
100 mm
26,01 IVA esclusa
/ Unità
31,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota