RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688604
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688604
Rubix:160000000157739
EAN:8007554039595


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688604
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso P
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1570 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 200 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione