451189-RUOTA CON SUPP.ACC.RIV.MOZZO FORO PASS.SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTR.CON FRENO RE.FF-150-FBF-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451189
Rubix:160000000525193




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 305,8 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451189-RUOTA CON SUPP.ACC.RIV.MOZZO FORO PASS.SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTR.CON FRENO RE.FF-150-FBF-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1980 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 305,8 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 56 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano iniettato con supporto in acciaio, mozzo con foro passante, piastra girevole e freno (re.ff-150-fbf-n) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | mozzo con foro passante (senza cuscinetti a sfere) |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore