6353-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A PIA BH-PO 200K
Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BH-PO 200K
Rubix:160000000147660
Produttore:6353
EAN:4047526006358


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 6353-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A PIA BH-PO 200K
Rivestimento:
- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all’abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota
- metallo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- ottima protezione contro schizzi e spruzzi d’acqua per cuscinetto a sfere grazie alla combinazione di guarnizione di tenuta e guarnizione strisciante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2368 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 600 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione