RUOTA 73 125X40 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 735103
SERIE 73: Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:735103
Rubix:160000000161987
EAN:8007554041239


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 73 125X40 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 735103
Ruote in gomma 'Sigma Elastic', nucleo in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità, sono indicate soprattutto per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali, casse per il trasporto di strumenti musicali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 810 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 73 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore