RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644663
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644663
Rubix:160000000151931
EAN:8007554060582


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644663
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso NL
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2890 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 165 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore