RUOTA 53 225 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535707

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535707
Rubix:160000000122946
EAN:8007554029367
RUOTA 53 225 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535707

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 225 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535707


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3180 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
262,5 mm
140 mm
37,28 IVA esclusa
/ Unità
45,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

250 kg

Diametro della ruota

225 mm

Larghezza ruota