RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657214

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:657214
Rubix:160000000154440
EAN:8007554055229
RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657214

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico490 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657214


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra M

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3310 g
Capacità di carico490 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
194 mm
140 mm
78,74 IVA esclusa
/ Unità
96,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota